Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 170

Č. pol.: 313745 170
Nastavte cenu 3 ks (20,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 170 mm
Dĺžka L 82 mm
Šírka B 31 mm
Výška H 32 mm
Vzdialenosť otvorov a 15 mm
Vzdialenosť otvorov b 20 mm
Šírka drážky D 12 mm
pre závity DIN 912 M10
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313745 170
EAN/GTIN 4067263151333

Popis

Prevedenie:

Nadstavbové čeľuste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°.
Jemne frézovaná drážka a ozubenie nebrunované.
Zošikmené pre malé upínacie ⌀.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.