Popis:
Brusné hlavy dosahují maximálního opotřebení a životnosti při broušení velkých ploch. brusný hrnec, k dispozici pro kámen, je vhodný zejména pro pokrytí jizev na betonových plochách, srážení hran a předbroušení kamene a terazzzo desek, stejně jako broušení povrchu na mramoru, břidlice a žuly. Pro upínač nástrojů si uživatel může vybrat mezi verzí díry 22.23 a verzí závitu M14. Sledujte pracovní rychlost: Max. 50 m/s.
U držáku nástroje si uživatel může vybrat mezi verzí s otvorem 22,23 a verzí se závitem M14. Poznámka pracovní rychlost: max. 50 m/s
Charakteristika:
Specifikace: 1C 60 J4 B2
Rozměry: D/JxDxH
Rozměry: 110/90x55x22,23
Třída E: 21011313
Řada: PREMIUM
Brusivo: karbid křemíku
Zrnitost: 60
Tvar: 11BT
Specifikace: W20 / E14 / K45
Zrnitost: 60
Rozměr (D / J x D x V): 110 / 90 x 55 x 22,23
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 0,635 kg
Čistá hmotnost: 0,585 kg
Vhodnost materiálu: zdivo
Čistá hmotnost: 0,585 kg
Vhodnost materiálu: skála
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Nejvyšší rychlost úběru při velkoplošném broušení
Robustní a extrémně odolné
Karbid křemíku pro nejlepší výsledky při opracování kamene a materiálů s krátkou třískou
Použitie:
Pro náročné aplikace na kameni
K broušení jizviček na exponovaných betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i k broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.
Použijte speciální ochranu pro hrnce
Dodržujte pracovní rychlost max. 50 m/s
Materiál:
Rock
Vhodné pro:
Pro náročné aplikace na skále
Pro broušení jizev na obnažených betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.
Odporúčanie:
Zrnitost 16 - 46 pro hrubé broušení
Zrnitost 60 - 220 pro jemné broušení
Použití speciální ochrany pro hrnce
Dodržujte pracovní rychlost max. 50 m/s