• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola a tazza resinoide 110/90x55x22,23 mm W20/E14/K45 pietra

Codice art.: 314463
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 314463
EAN / GTIN 9003173144633
Codice del produttore 314463
Numero-L L50140 1733
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM garantiscono la massima asportazione e durata per lavori di levigatura su grandi superfici. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-smerigliatura di pietra artificiale e lastre di terrazzo, nonché la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. È possibile scegliere tra le versioni con foro 22 e 23 e la versione filettata M14 per il portautensili. Si prega di notare la velocità massima di lavoro di 50 m/s.

Proprietà:

  • Forma: MOLA A TAZZA CONICA 11BT PER LAMIERA.
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: Pietra
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : W20 / E14 / K45
  • Dimensioni (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Diametro: 110 mm
  • Spessore: 55 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima velocità di asportazione per lavori di levigatura di grandi superfici
  • Robusta ed estremamente durevole
  • Carburo di silicio per ottenere i migliori risultati sulla pietra e sui materiali a bassa asportazione di truciolo.

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su pietra
  • Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-levigatura di pietra artificiale e piastrelle di terrazzo, nonché la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito.

Raccomandazioni:

  • Grana 16 - 24 per la levigatura grossolana
  • Grana 60 - 220 per la levigatura fine
  • Utilizzare una protezione speciale per i vasi
  • Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s

Particolarità:
  • Elevata capacità di asportazione
  • Durata superiore alla media
  • Ottimi risultati su pietra e materiali a truciolo corto