• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Resing cup resin 110/90x55x22,23 mm 1C 60 J4 B2 PREMIUM stone

Réf.: 314463
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Identification et classification

Référence article 314463
EAN / GTIN 9003173144633
Réf. fabricant 314463
Article hors catalogue L50140 1733
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM permettent d’obtenir une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage de cicatrices sur les surfaces en béton apparent, au chanfreinage et au pré-ponçage de la pierre artificielle et des plaques de terazzo, ainsi qu’au ponçage de surfaces sur le marbre, l’ardoise et le granit. Pour le logement de l’outil, vous avez le choix entre les modèles d’alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

Caractéristique(s):

  • Forme: 11BT TÊTE DE MEULAGE CONIQUE AVEC TÔLE.
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Pierre
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : W20 / E14 / K45
  • Dimensions (D / J x P x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Diamètre: 110 mm
  • Epaisseur: 55 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Capacité d’enlèvement de matière maximale pour les travaux de ponçage de grande surface
  • Robuste et extrêmement durable
  • Carbure de silicium pour de meilleurs résultats sur la pierre et les matériaux à copeaux courts.

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur la pierre
  • Pour le ponçage de cicatrices sur les surfaces en béton apparent, le chanfreinage et le pré-ponçage de la pierre artificielle et des plaques de terazzo ainsi que le ponçage de surfaces sur le marbre, l’ardoise et le granit

Recommandation(s):

  • Granulométrie 16 - 24 pour le ponçage grossier
  • Granulométrie 60 - 220 pour le ponçage fin
  • Utiliser une protection spéciale pour les pots
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.

Particularités:
  • Capacité d’enlèvement de matière maximale
  • Durée de vie supérieure à la moyenne
  • Excellents résultats sur la pierre et les matériaux à copeaux courts