Popis:
PRÉMIOVÝ diamantový řezací kotouč od společnosti Tyrolit nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu. Díky inovativnímu systému vázání lze v kombinaci s odpovídající kvalitou zrna dosáhnout dokonalého řezného výkonu a maximální životnosti nástroje. Extrémně chladné řezání těchto nástrojů má za následek nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, což povede k nové úrovni výkonu vašich výrobních procesů.
Charakteristika:
- Tvar: 1A1R
- Velikost zrna: 151
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: tvrdokov
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 1 - 5
- Rozměr (D x D x H x H): 75 x 1 x 20 mm
- Průměr: 75 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 20 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Perfektní řezný výkon díky inovativnímu systému vázání a vhodné kvalitě zrna
Použitie:
- Vysoce výkonný diamantový kotouč pro použití na karbidu
- Pro mokré řezání na stacionárních strojích
Materiál:
Karbid
Vhodné pro:
Vysoce výkonný diamantový řezný kotouč pro použití na tvrdé kovy
Pro mokré řezání na stacionárních strojích
Odporúčanie:
- Max. Maximální pracovní rychlost 50 m /s s ručním nebo automatickým podáváním
Speciální funkce:
- Cool střih
- Optimální odolnost proti opotřebení
- Nejvyšší životnost nástroje