Řezací kotouč diamant 75x1x20 mm 11D151C75B52ST

Artiklové číslo: 299109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 299109
EAN / GTIN 9003172991092
Číslo výrobce 299109
L-číslo L50140 1110
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z tvrdokovu. Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci se správnou kvalitou zrna lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti nástroje. Extrémně chladný řez těchto nástrojů vede k nejpřesnějším výsledkům a optimální odolnosti proti opotřebení, což posouvá vaše výrobní procesy na novou úroveň výkonnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R
  • Velikost jádra: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 1 - 5
  • Rozměry (D x H x V): 75 x 1 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Dokonalý řezný výkon díky inovativnímu systému lepení a vhodné kvalitě zrna

Použití:

  • Vysoce výkonný diamantový řezný kotouč pro použití na tvrdokovech.
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích

Doporučení:

  • Max. Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním nebo automatickým posuvem.

Zvláštnosti:
  • Chladný řez
  • Optimální odolnost proti opotřebení
  • Nejdelší životnost nástroje

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku