Gyémánt vágókorong, forgó szerszámok vágásához 75x1x20 mm 11D151C75B52ST

Cikkszám: 299109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 299109
EAN / GTIN 9003172991092
Gyártó száma 299109
L-szám L50140 1110
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek forgó keményfém szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötésrendszernek köszönhetően a megfelelő szemcseminőséggel kombinálva tökéletes vágási teljesítmény és maximális szerszámélettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményt és optimális kopásállóságot eredményez, így új teljesítményszintre emeli az Ön gyártási folyamatait.

Jellemző:

  • Formája: 1A1R
  • Szemcseméret: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Anyag alkalmassága: Keményfém
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : 1 - 5
  • Méretek (D x D x H): 75 x 1 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 75 mm
  • Vastagság: 1 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Tökéletes vágási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő szemcseméretnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Nagy teljesítményű gyémántvágó korong keményfémeken történő felhasználásra
  • Nedves vágáshoz álló gépeken

Ajánlás:

  • Max. 50 m/s maximális munkasebesség kézi vagy automatikus előtolással

Különlegességek:
  • Hűvös vágás
  • Optimális kopásállóság
  • Leghosszabb szerszám élettartam