Popis:
Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.
Charakteristika:
- Tvar: Jedna strana je vystřihaná
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 35 m /s.
- Specifikace: 190 X 10
- Rozměr (D x D x H x H): 300 x 50 x 127 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 127 mm
- Vhodnost materiálu: HSS, ocel
Výhoda:
- Dobrý řezný výkon
- Univerzální použití
- Vysoká hospodárnost
Použitie:
- Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené