Ploščati brusilni kolut 300x50x127 mm 5 454A602J10V3

Št. art.: 664451
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664451
EAN/GTIN 9003176644512
Številka proizvajalca 664451
L-število L50140 970

Opis

Opis:

To nihalo ravno brusno kolo zagotavlja univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS. To se doseže z uporaba posebnih koruz in mešanic s sintranimi skormi v kombinaciji s posebnimi sistemi vezave. Najvišje obdelovalne zmogljivosti je mogoče doseči s sintranimi mešanicami korund, kot je 454 A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezana plošča VIB-STAR CBN iz Tyrolita.

Lastnosti:

  • Oblika: Ena stran je izrezana
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 190 X 10
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 50 x 127 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za ploščato nihalno brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS