Rund flad slibeskive 300x50x127 mm 5 454A602J10V3

Art.-nr.: 664451
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664451
EAN/GTIN 9003176644512
Producentnummer 664451
L-nummer L50140 970

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Den ene side er skåret ud.
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 190 X 10
  • Mål (D x D x H): 300 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

Hærdet stål med høj legering
HSS
Rustfrit stål
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet