Popis:
Tento vysoce výkonný nástroj je navržen pro práci na oceli i nerezové oceli a nabízí ekonomické řešení vašich problémů s náklady ve standardních šířkách. To je zajištěno nejvyšší životností nástroje a stabilitou PREMIUM*** 2 v roce 1. Tento nástroj je vhodný pro řezání plechu, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Rozsah břitů 2 v 1 PREMIUM*** se pohybuje od 1.6 do 1.9 mm, pro rychlou a pohodlnou práci s nejvyšší životností nástroje a od 2.5 do 3.0 mm pro maximální odolnost a stabilitu.
Charakteristika:
Specifikace: A 60 Q- BFP
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 115x1,0x22,23
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: A 60 Q- BFP
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,027 kg
Čistá hmotnost: 0,025 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Výhoda:
Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, důlkové korozi a snížení únavové pevnosti, a tím dosahuje nejlepších výsledků i na nerezové oceli.
Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezné schopnosti a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
Vysoká úroveň pohodlí díky zjednodušené specifikaci
Použitie:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů
Odporúčanie:
1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje