Beskrivelse:
PREMIUM 2i 1 skæreskiven, i den praktiske æske med 10 eller 50 stykker, er det perfekte værktøj til en lang række skæreopgaver. Med sit kraftfulde design og høje kemiske renhed er dette værktøj det ideelle valg til skæring af stål og rustfrit stål. Denne klinge er fremstillet af materialer af høj kvalitet og giver fremragende holdbarhed og holdbarhed. Få dit arbejde gjort hurtigt og effektivt med denne unikke klinge.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 60 Q-BFP
- Mål (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 1 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke og opnår dermed de bedste resultater selv på rustfrit stål
- Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
- Høj komfort på grund af slank specifikation
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale