Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte, TwinForce®, leštené s opláštenými rukoväťami 180

Č. pol.: 723180 180
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu TwinForce
Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 5,5 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 3,2 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte Áno
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723180 180
EAN/GTIN 4003773074779
Číslo výrobcu 73 72 180

Popis

Prevedenie:

Výkonná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), vysunutý kĺb s excentrickou konštrukciou dvojitého kĺbu.
Kliešte čierne atramentované, hlava leštená. Rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Výhoda:

Premyslené silové stranové štiepacie kliešte o 50 % znižujú vynaloženú námahu v porovnaní s bežnými silovými stranovými štiepacími kliešťami rovnakej veľkosti. Opakované rezanie znižuje množstvo potrebnej sily.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.