{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, zahnuté | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Uchopovacie kliešte |
Číslo položky | 716700 200 | |
EAN/GTIN | 4003773043669 | |
Číslo výrobcu | 38 25 200 |