Ťažká celooceľová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicou 300

Č. pol.: 861320 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 40×20 mm
Rozsah upnutia 300 mm
Vykladanie 175 mm
Hmotnosť 5,5 kg
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 861320 300
EAN/GTIN 4045197775054

Popis

Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.
Výkyvný do 30 °.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka