Súprava dierkovačov 3-19R

Č. pol.: 832011 3-19R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Rolovacia taška
Počet dierkovačov 9
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 832011 3-19R
EAN/GTIN 4049002111778
Číslo výrobcu R462 150 0

Popis

Prevedenie:

Silný, kovaný tvar, odolný špeciálny lak; píšťala (rezná časť) bez povrchovej úpravy. Vnútro mierne kónické na odstránenie výrezov.

Použitie:

Na dierovanie a vytváranie tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku, látky alebo podobných materiálov.

Rozsah dodávky:

Po 1 dierovači ⌀ č. 832001: 9 ks
veľ. 3−19
(2 mm stúpajúca)

Poznámka:

Použite ako podložku pri prerážaní dreva, kože alebo podobných materiálov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely