Sada vysekávačů, Typ: 3-19R

Artiklové číslo: 832011 3-19R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysekávače
Průměr děrování min. 3 mm
Průměr děrování max. 19 mm
Počet 12
Obal Pouzdro
Tvary děrování Kruhová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832011 3-19R
EAN / GTIN 4049002111778
Číslo výrobce 140 900 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silný, kovaný tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

Použití:

Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků z gumy, kůže, plsti, plastu, korku, textilu nebo podobných materiálů.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávači ⌀ č. 832001: 9 ks
vel. 3-19
(2 mm vzestupně)

Poznámka:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.