Garniture luknjačev z držalom, Tip: 3-19R

Št. art.: 832011 3-19R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 9 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka luknjači z ročajem
Premer izsekovanja min. 3 mm
Premer izsekovanja maks. 19 mm
Število 12
Embalaža Primer
Oblike za izsekovanje krog

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 832011 3-19R
EAN/GTIN 4049002111778
Številka proizvajalca 140 900 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta, kovana oblika, posebno odporno posebno lakiranje, glava (rezalni del) svetla. Znotraj rahlo konična za odstranjevanje izrezov.

Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

Obseg dobave:

Po 1 luknjač z držalom ⌀ art. 832001: 9 kosov
vel. 3–19
(korak 2 mm)

Opomba:

Kot podlaga pri luknjanju uporabljajte les, usnje ali podobno.