{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Pakiranje | Slučaj | |
| Broj | 12 | |
| Promjer probijanja min. | 3 mm | |
| Promjer probijanja maks. | 19 mm | |
| Udaranje umire | krug | |
| Vrsta proizvoda | probijač |
| Broj artikla | 832011 3-19R | |
| EAN / GTIN | 4049002111778 | |
| Broj proizvođača | 140 900 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |