Jednoručná zvierka

Č. pol.: 860250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Teleso zvierky vo vyhotovení z ušľachtilej ocele. Kryt a páka z polyamidu spevneného skleneným vláknom. Ochranné uzávery z elastického plastu na šetrné upnutie. Rýchle zafixovanie obrobkov jednotu rukou je možné vďaka posuvnej páke. Voliteľne je obsluha možná pomocou 2-zložkovej rukoväti alebo strany lišty. Pevné upnutie (a uvoľnenie) vo vretene s trapézovým závitom ako pri bežnom celokovovom zveráku. Ergonomické tlačidlo uvoľnenia na jednoduché posunutie klzného strmeňa. Upínacia sila do 3 500 N.

Použitie:

Univerzálne použiteľný, najmä tam, kde má používateľ na upnutie len jednu ruku, napr. pri držaní líšt, profilov, káblov, rúr atď. Výhodný aj pri práci nad hlavou a pružiacich alebo silno poddajných obrobkov.