Serre-joints à main

Réf.: 860250
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
37 article(s) en stock

Description

Exécution:

Corps de la presse en acier traité. Châssis et levier en polyamide renforcé de fibres de verre. Protection en plastique souple pour un serrage n’abîmant pas les pièces. Fixation rapide possible des pièces à une main grâce au levier de serrage. Serrage «une main» réalisable côté poignée bimatière ou côté rail. Serrage (et desserrage) puissant avec vis à filetage trapézoïdal comme presse à vis tout acier normale. Touche de déclenchement ergonomique pour un déplacement aisé du coulisseau. Force de serrage jusqu’à 3500 N.

Utilisation:

Utilisation universelle, notamment lorsque l’utilisateur n’a qu’une seule main de libre pour le serrage, p. ex., lors du maintien de lattes, profilés, câbles, tuyaux, etc. Intéressant également pour travaux en hauteur et pièces à ressorts ou très élastiques.