Enhandstving

Art-nr: 860250
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
40 styck i lager

Benämning

Utförande:

Tvingstomme av seghärdat stål. Hus och handtag av glasfiberarmerad polyamid. Skydd av elastisk plast för skonsam fastspänning. Snabb fixering av arbetsstyckena med en hand tack vare det nyutvecklade handtaget. Inställningen kan göras åt två håll, från 2K-handtaget eller från skenan. Kraftfull fastspänning (och lossning) med trapetsgängad spindel som på vanliga skruvtvingar av stål. Ergonomisk lossningsknapp för enkel förskjutning av den rörliga backen. Spännkraft upp till 3500 N.

Användningsdata:

Universellt användbara, framför allt då användaren endast har en hand fri för fastspänning, t.ex. vid arbeten med lister, profiler, kablar, rör med mera. Fördelaktiga även för arbeten ovanför huvudet och för arbetsstycken som är fjädrande eller ger efter mycket.