Egykezes gyorsszorító

Cikkszám: 860250
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
40 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Szorítótest nemesített acél kivitelben. Ház és kar üvegszálerősítéses poliamidból. Védősapka rugalmas műanyagból a kíméletes szorítás érdekében. A munkadarabok gyors rögzítése egy kézzel is lehetséges az előtoló kar segítségével. Választhatóan a 2K markolattal vagy a sín oldaláról is kezelhető. Erős szorítás (és kioldás) a trapézmenetes orsónak köszönhetően, mint a normál teljes acél szorítónál. Ergonomikus kioldógomb a csúszókengyel könnyű eltolása érdekében. Szorítóerő max. 3500 N.

Felhasználás:

Univerzálisan felhasználható, különösen ott, ahol a felhasználónak csak egy keze szabad a szorításhoz pl. lécek, profilok, kábelek, csövek, stb. megtartásához. Előnyös fej felett végzett munkák és rugózó, vagy erősen hajló anyagok esetén is.