Malli:
Puristimen runko nuorrutettua terästä. Kotelo ja vipu lasikuituvahvisteista polyamidia. Puristuspinnoissa joustavat muovisuojukset kiinnitysvaurioiden ehkäisemiseksi. Työkappaleiden kiinnitys nopeasti yhdellä kädellä on mahdollista esikiristysvivun ansiosta. Puristimen voi kiristää joko 2K-kahvasta tai kiskon puolelta. Voimakas kiristys (ja irrotus) trapetsikierreruuvilla kuten tavallisella teräksisellä ruuvipuristimella. Ergonominen irrotusnäppäin helpottaa säätövarren siirtämistä. Kiinnitysvoima 3500 N.
Käyttö:
Yleiskäyttöinen erityisesti tilanteissa, joissa käyttäjällä on vain yksi käsi vapaana kiristämiseen esimerkiksi listoja, profiileja, kaapeleita ja putkia käsiteltäessä. Kätevä myös pään yläpuolella työskenneltäessä ja joustavia tai voimakkaasti periksiantavia työkappaleita kiinnitettäessä.