Popis:
Konstrukce podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, Váleček s levým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chrom-vanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
Provedení PK = háček s plastovým povrchem
Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
S otvorem pro zavěšení.
Charakteristika:
- Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem, verze C = poniklované a chromované, leštěná hlava
- Celková šířka [mm]: 59 mm
- Celková výška [mm]: 14 mm
- Celková délka [palec]: 8
- Celková délka [mm]: 202 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Poloha ústí: 15 °
- Povrch: poniklovaná a pochromovaná, broušená hlava
- Rozdělení stupnice: 0-25
- Šířka upnutí [mm]: 25 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Otvor pro zavěšení: ano
- Stupnice nastavení: ano
- Funkce ráčny: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez