• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 8″, verstellbar, verchromt

Artikel-Nr.: 1966316
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
mit Ratschenfunktion nein
mit Skalierung ja
Schlüsselweite min. 0 mm
Schlüsselweite max. 25 mm
Abrollschutz ja
Produktart Rollgabelschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; verchromt; vernickelt
Norm ISO 6787
Länge gesamt 202 mm; 8 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1966316
EAN / GTIN 4010886873427
Herstellernummer 1966316
L-Nummer L60160 2280
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
  • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
  • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
  • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
  • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Gesamtbreite [mm]: 59 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 202 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-25
  • Spannweite [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein