{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec fonction de cliquet | non | |
| Avec graduation | oui | |
| Ouverture de clé minimale | 0 mm | |
| Ouverture maximale | 25 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Type de produit | clé à molette | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec rectification; nickelage | |
| Norme | ISO 6787 | |
| Longueur totale | 202 mm; 8 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 1966316 | |
| EAN / GTIN | 4010886873427 | |
| Réf. fabricant | 1966316 | |
| Article hors catalogue | L60160 2280 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |