Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“ 8-13

Č. pol.: 614847 8-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 526 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 8 mm
Rozmer cez steny 2 10 mm
Rozmer cez steny 3 12 mm
Rozmer cez steny 4 13 mm
Celková dĺžka L 150 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 20,2 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 24,8 mm
maximálna výška krúžku h1 13,8 mm
maximálna výška krúžku h2 16,8 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614847 8-13
EAN/GTIN 4045197967787

Popis

Prevedenie:

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom − prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé uťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.
Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.