{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de llave 1 | 8 mm | |
| Anchura de llave 2 | 10 mm | |
| Anchura de llave 3 | 12 mm | |
| Anchura de llave 4 | 13 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| ⌀ máximo de anillo D1 | 20,2 mm | |
| ⌀ máximo de anillo D2 | 24,8 mm | |
| Altura máxima del anillo h1 | 13,8 mm | |
| Altura máxima del anillo h2 | 16,8 mm | |
| Número de dientes | 72 | |
| Ángulo de ajuste | 5 grados | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | mate cromado | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| Carraca reversible | sí | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 614847 8-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197967787 | |
| Número del fabricante | 614847 8-13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |