Clé à œil à cliquet “4 en 1” 8-13

Réf.: 614847 8-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 8 mm
Ouverture de clé 2 10 mm
Ouverture de clé 3 12 mm
Ouverture de clé 4 13 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ bague maximal D1 20,2 mm
⌀ bague maximal D2 24,8 mm
Hauteur de bague maximale h1 13,8 mm
Hauteur de bague maximale h2 16,8 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614847 8-13
EAN / GTIN 4045197967787

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.