Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením 8

Č. pol.: 615610 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Metrická sústava Áno
Palcová merná sústava nie
Krúžok hlboko zalomený nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615610 8
EAN/GTIN 4062406219710

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 dvojockovom klúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Poznámka:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.
Výhoda:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely