Ringsleutelset, diep doorgezet 8

Artikelnummer: 615610 8
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Maatsysteem metrisch ja
Maatsysteem inch nee
Ring diep doorgezet nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615610 8
EAN/GTIN 4062406219710

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tip:

HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
Voordeel
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen