Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením 8

Č. pol.: 615910 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615910 8
EAN/GTIN 4045197385611

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

HOLEX − chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 dvojockovom klúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22