Ringsleutelset, diep doorgezet 8

Artikelnummer: 615910 8
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615910 8
EAN/GTIN 4045197385611

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
HOLEX − met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX − chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen