Očkoplochý klíč UD profil 11 mm

Č. pol.: 6000910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6000910
EAN/GTIN 4010886600092
Číslo výrobcu 6000910
Číslo L Z6E620 6000910

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a profesionálně zpracované
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 24 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,110 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,8 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 25,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 5 mm
  • Výška posunutí 1: 15 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez