Ringsteeksleutel UD-Profiel 11 mm

Artikelnummer: 6000910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000910
EAN/GTIN 4010886600092
Nummer fabrikant 6000910
L-nummer Z6E620 6000910

Omschrijving

Omschrijving:

Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 24 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 158 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.110 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,8 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 25,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5 mm
  • Schachthoogte 1: 15 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen