• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kombinationsnøgle UD-profil 11 mm

Art.-nr.: 6000910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6000910
EAN/GTIN 4010886600092
Producentnummer 6000910
L-nummer L60160 1052
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 158 mm
  • Vægt [lbs]: 0,110 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 16,8 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 25,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 9 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 5 mm
  • Forskydningshøjde 1: 15 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 11
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen