Popis:
Pro ruční nástrčné kulová hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Držící magnet upevní šrouby nebo matice v zásuvce tak, aby nemohly být ztraceny
Obsluha jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned utáhnout ručním klíčem. Šroub nebo matici lze zašroubovat ihned pomocí objímky
Magnetické pole přídržného magnetu drží šrouby a matice v objímce uprostřed bez přímého kontaktu
Silný permanentní magnet udrží i velké šrouby
Vhodné zejména pro práci ve stísněných montážních prostorech
Kovaná
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromované
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Celková délka [mm]: 65 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez