Descriere:
Pentru prize de mână cu alezaj trecător și acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocaj cu bilă
Imagnetul de fixare fixează șuruburile sau piulițele în soclu, astfel încât acestea să nu poată fi pierdute
Operațiune cu o singură mână - șurubul sau piulița poate fi strâns imediat cu cheia de mână. Șurubul sau piulița pot fi înșurubate imediat cu ajutorul soclului
Câmpul magnetic al magnetului de fixare menține șuruburile și piulițele în centru în soclu fără contact direct
Imagnetul permanent puternic menține chiar și șuruburile mari
Potrivit în special pentru lucrul în spații de instalare restrânse
Forjat
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Lungime totală [mm]: 65 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu