Beskrivelse:
Til håndbetjente fatninger med gennemgående boring og firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Holdemagneten fastholder skruerne eller møtrikkerne i stikkontakten, så de ikke kan tabes
Enhåndsbetjening - skruen eller møtrikken kan straks strammes med håndsnøglen. Skruen eller møtrikken kan skrues i med det samme med fatningen
Holdemagneten holder skruer og møtrikker centralt i fatningen uden direkte kontakt
Stærk permanentmagnet holder selv store skruer
Særligt egnet til arbejde i trange indbygningsområder
Smedet
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Samlet længde [mm]: 65 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen