{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 10 | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Dĺžka | 227 mm | |
Šírka | 131 mm | |
Výška | 57 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 639504 10 | |
EAN/GTIN | 4018754261666 | |
Číslo výrobcu | 96032005 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
140,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 206 kus/y s okamžitým dodaním
125,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 391 kus/y s okamžitým dodaním
90,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
100,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Počet dielov | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Šírka | 131 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Výška | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Dĺžka | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |