• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada šesťhranných nástrčných kľúčov pre skrutkovače, potiahnuté TiN, 1/2 palcový štvorcový 9-dielne

Č. pol.: 639406
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 5-17

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 9
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 5-17 mm
Dĺžka 185 mm
Šírka 153 mm
Výška 52 mm
Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639406
EAN/GTIN 4000896193530
Číslo výrobcu 986/9N

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 − M24.

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks č. 643233 veľ. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Skladovanie v: Smartcase s funkciou rozostavenia