{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Materiál | chromvanadiová ocel; speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Počet přepážek | 9 ks | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124; DIN 7422 | |
| Celková délka L | 185 mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Barva | Zlatá; Černá; Modrá | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 5 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Povrch | Povrchová úprava TiN; chromované | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 639406 | |
| EAN / GTIN | 4000896193530 | |
| Číslo výrobce | 986/9N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |