Juego de vasos de punta de 6 caras, con recubrimiento TiN, cuadrado de 1/2pulgada 9 piezas

Número de artículo: 639406
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Número del fabricante 986/9N
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
vasos
según DIN 3124.
Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M6 − M24.

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores: 9 uds. n.º 643233 tam. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Almacenamiento en: Smartcase con función de colocación elevada