• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, met TiN-coating, 1/2 inch-vierkant 9-delig

Artikelnummer: 639406
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 9 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 5-17

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 9
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 5-17 mm
Lengte 185 mm
Breedte 153 mm
Hoogte 52 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 639406
EAN/GTIN 4000896193530
Nummer fabrikant 986/9N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 − M24.

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Levering:

Doppen: 9 St. nr. 643233 maat 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Opgeborgen in: Smartcase met opstelfunctie

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan