Sada 6-hranných zástrčných hlavíc, 1/2palcový štvorhran 10-dielne

Č. pol.: 639430
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8790 C HF 1
Počet dielov 10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-19 mm
Dĺžka 165 mm
Šírka 140 mm
Výška 65 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639430
EAN/GTIN 4013288184238
Číslo výrobcu 05004203001

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice a šesťhrannou vložkou so závitom M6 – M12.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom