• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di bussole a bocca esagonale, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi

Codice art.: 639430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-19

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8790 C HF 1
Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-19 mm
Lunghezza 165 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 65 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Codice del produttore 05004203001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
bussole
secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con bussola esagonale con filettatura M6 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Bussola a bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Conservazione in: borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo