Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2palcový čtyřhran 10dílná

Artiklové číslo: 639430
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Označení výrobce 8790 C HF 1
Obal brašna
Barva Černá
Počet kusů nářadí 10
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Celková délka 37 mm
Sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Číslo výrobce 05004203001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice 6hranná vložka se závitem M6 – M12.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Uložení v: textilní skládací brašna se suchým zipem