Komplet nasadek 6-kątnych, czworokąt, 1/2 cala 10-elem.

Nr art.: 639430
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Oznaczenie producenta 8790 C HF 1
Opakowanie torba
Kolor czarny
Liczba narzędzi 10
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym 10
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Długość całkowita 37 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Numer producenta 05004203001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z nasadką 6-kątną gwint M6 – M12.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy