1/2″ rázový vytahovač čepů (mm) 6 mm

Č. pol.: 14100M 6mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14100M 6mm
EAN/GTIN 4991644358717
Číslo výrobcu 14100M 6mm

Popis

Popis:

Délka: 48 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 24 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 6 mm
Obraceč šroubů
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden